MD-BODY-33-36-400-32A Modulare Bohrkörper für auswechselbare Kronen

Artikel-Nr.: L24150 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24150 200
EAN / GTIN 7291075356465
Herstellernummer 3335850

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 36.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 33 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 445 mm
  • Kraglänge (LPR) 448.8 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen