BHDN 25-10-33 Klemmhalter zum Stoßen auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: L24140 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24140 21
EAN / GTIN 7291075304114
Herstellernummer 2801836

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Werkzeughalter, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCB 010
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm