HSK A100 EM3/8X3.125 Werkzeugaufnahmen HSK A DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 999
EAN / GTIN 7291075155099
Herstellernummer 4502089

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 0.787″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.094″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.787″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.094″
  • Kraglänge (LPR): 3-1/8″
  • Schaftgrösse (SS): 100