CAT50 ER20X5-29/32″ DIN 6499 ER Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: L24120 953
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 953
EAN / GTIN 7291075155327
Herstellernummer 4501496

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 5.906″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Kraglänge (LPR): 5.906″
  • Schaftgrösse (SS): 50