HSK A63 EM0.500″ Werkzeugaufnahmen HSK A DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 951
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 951
EAN / GTIN 7291075155037
Herstellernummer 4502081

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.181″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.385″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.385″
  • Kraglänge (LPR): 3-1/8″
  • Schaftgrösse (SS): 63