CAT40 MT 4X3.625 CAT A.N.S.I. B5.50 mit Zwischenhülse DIN 6383 für Morsekegel mit Austreiblappen DIN228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 919
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 919
EAN / GTIN 7291075156065
Herstellernummer 4501481

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 1.752″ ,Körperlänge (LB) 2.245″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.752″
  • Körperlänge (LB): 2.245″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Kraglänge (LPR): 3-5/8″
  • Schaftgrösse (SS): 40