TJS GJET DIN69871 40 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit DIN69871-Adaptation

Artikel-Nr.: L24120 87
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Schnelllaufspindel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 87
EAN / GTIN 7291075437379
Herstellernummer 3370175

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Kraglänge (LPR) 1, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Funktionslänge (LF) 127.14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 212.54 mm
  • Kraglänge (LPR) 1
  • Schaftgrösse (SS) 40