CAT40 EM 3/8″ X1.75 Werkzeugaufnahmen CAT A.N.S.I. B5.50 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 817
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 817
EAN / GTIN 7291075154474
Herstellernummer 4501467

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.437″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.437″
  • Kraglänge (LPR): 1-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 40