BT50 MAXIN 1-1/4X5.314 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 689
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Kraftspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 689
EAN / GTIN 7291075183115
Herstellernummer 4504923

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.717″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 5.315″
  • Schaftgrösse (SS): 50