CAT40 ODP M10X2.000 Caterpiller Taper mit integriertem FLEXFIT Tooling. G2.5/20.000U/MIN.

Artikel-Nr.: L24120 660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 660
EAN / GTIN 7291075163919
Herstellernummer 4501674

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperlänge (LB) 1.062″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.062″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M10
  • Kraglänge (LPR): 2″
  • Schaftgrösse (SS): 40