DIN69871 40 ER32 CLICK-IN DIN69871 Form A Adapter zu CLICKIN Schnellwechsel Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 287
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 287
EAN / GTIN 7291075143089
Herstellernummer 4509192

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) 32 SRF, Kraglänge (LPR) 20.1 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 32 SRF
  • Kraglänge (LPR) 20.1 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40