CAT50 EM 1/2″ X4-5/8″ Werkzeugaufnahmen CAT A.N.S.I. B5.50 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 2850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2850
EAN / GTIN 7291075154634
Herstellernummer 4501512

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.379″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 8-5/8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.379″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 8-5/8″
  • Kraglänge (LPR): 4-5/8″
  • Schaftgrösse (SS): 50