DIN69871 40 EM12X 50 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: L24120 2806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2806
EAN / GTIN 7291075127232
Herstellernummer 4535024

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40