C5 SRKIN 8X75 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 2564
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2564
EAN / GTIN 7291075267242
Herstellernummer 4561471

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 38.1 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38.1 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50