HSK A100 SRKIN25X115 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: L24120 2407
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2407
EAN / GTIN 7291075176704
Herstellernummer 4504223

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 57 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100