C6 ASHR 25-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 2359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2359
EAN / GTIN 7291075344790
Herstellernummer 4509728

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 102 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 83 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Kraglänge (LPR) 102 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63