C6 ODP 12X105 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen

Artikel-Nr.: L24120 2271
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2271
EAN / GTIN 7291075268041
Herstellernummer 4509460

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 31 mm, Körperlänge (LB) 75 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 31 mm
  • Körperlänge (LB) 75 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63