GTI ER32 ST25X80 DIN 6499 ER Gewindeschneidfutter mit Spannfläche

Artikel-Nr.: L24120 2108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2108
EAN / GTIN 7291075133363
Herstellernummer 4545022

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 99.5 mm, Schaftgrösse (SS) 25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 99.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 25