ISO 40 C.CHK ER40 ERIC DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ISO-Kegelschaft

Artikel-Nr.: L24120 1809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1809
EAN / GTIN 7291075156829
Herstellernummer 4548087

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 2.156″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER40
  • Kraglänge (LPR): 2.156″
  • Schaftgrösse (SS): 40