BT30 FC ER16X70 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: L24120 1756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1756
EAN / GTIN 7291075224405
Herstellernummer 4593251

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Schnittstellengröße (CSI) ER16
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30