DIN69871 40 MT4 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 69871 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1724
EAN / GTIN 7291075128161
Herstellernummer 4540011

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 90.9 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 90.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40