HSK A100 MAXIN32X135 HSK DIN 69893 Form A, mit MAXIN-Kraftspannfutter.

Artikel-Nr.: L24120 1564
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Kraftspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1564
EAN / GTIN 7291075173772
Herstellernummer 4504926

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 135 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100