DIN69871 50 SEMC 16X 55 Werkzeugaufnahme DIN 69871mit COMBI Aufsteckfräserdorn DIN 6358.

Artikel-Nr.: L24120 1511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1511
EAN / GTIN 7291075127706
Herstellernummer 4511562

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 55 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 55 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb