ADJ DIN69871 40 D70 FINEFIT - Ausrichtmodul mit DIN 69871 SK-Grundaufnahme für Sonderwerkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 1299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1299
EAN / GTIN 7291075202892
Herstellernummer 4505985

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • größter Außendurchmesser 46 mm
  • Körperlänge (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63.55 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftlänge (LS) 68.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb