BLANK MB110-130X250 Rohlinge mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24120 1143
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1143
EAN / GTIN 7291075140903
Herstellernummer 4548173

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 130 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schaftgrösse (SS) MB110

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 130 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 110 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB110

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb