SIL 0020 P16B Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 186
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24090 186
EAN / GTIN 7291075072235
Herstellernummer 3891260

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 24 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen