SIR 0032 S27U Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24090 108
EAN / GTIN 7291075071849
Herstellernummer 3800144

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 40 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen