MM S-A-L250-C20-T08-B Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: L24070 57
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24070 57
EAN / GTIN 7291075253085
Herstellernummer 3104404

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Funktionslänge (LF) 250 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 9330 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen