MM S-D-L8.00-C1.00-T12 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24070 454
EAN / GTIN 7291075253641
Herstellernummer 3103861

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 3.4″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.72″
  • Körperlänge (LB): 3.4″
  • max Körperlänge (LBX): 3-3/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 15500 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen