MM S-B-L7.50-C1.25-T12 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 453
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24070 453
EAN / GTIN 7291075230536
Herstellernummer 3103860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Funktionslänge (LF): 7-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.72″
  • max Körperlänge (LBX): 3.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
  • Funktionslänge (LF): 7-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 34800 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen