MM S-A-L075-C10-T06-N Abgestufte, zylindrische Schäfte mit seitlichem Kühlmittelaustritt für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24070 11
EAN / GTIN 7291075326741
Herstellernummer 3105163

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 18 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.6 mm
  • Körperlänge (LB) 18 mm
  • max Körperlänge (LBX) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
  • Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen