MM TRD16-M60-05P-3T06 IC908 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: L24060 565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 565
EAN / GTIN 7291075447859
Herstellernummer 3415193

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Dmin Abstechen 19.05 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.56 mm
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb