MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 55° Teilprofil-Gewinde 60° Mutter

Artikel-Nr.: L24060 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 280
EAN / GTIN 7291075218824
Herstellernummer 6403866

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Gewindedurchmessergröße (TDZ) G3/4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Dmin Abstechen 24.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 12.66 mm
  • Norm DIN ISO 228, B.S. 84
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb