FCM 180-090-25.4A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 528
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLASHCHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 528
EAN / GTIN 7291075380576
Herstellernummer 3325808

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.47″ ,Nutzlänge (LU) 3.54″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 4.371″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 180-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 6.47″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 3.54″