MNC4445-222-38.1-216-12-5 Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 431
EAN / GTIN 7291075345841
Herstellernummer 3203554

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 13.478″ ,Nutzlänge (LU) 8.96″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.85″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-3/4″
  • Nenndurchmesser: 1.75″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOGT 120408-W
  • Gesamtlänge (OAL): 13.478″
  • Kraglänge (LPR): 10.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.67″
  • Nutzlänge (LU): 8.96″

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen