GD-DH 0.844-15D-I1.25-10 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 354
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 354
EAN / GTIN 7291075355369
Herstellernummer 4851694

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.844″ ,Gesamtlänge (OAL) 17.286″ ,Nutzlänge (LU) 12.99″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.844″
  • Nenndurchmesser: 0.844″
  • Funktionslänge (LF): 14.8″
  • L/D Bereich: 15xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 10..
  • Gesamtlänge (OAL): 17.286″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 12.99″

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen