DSD-IF 30.00-31.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: L24020 232
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 232
EAN / GTIN 7291075344882
Herstellernummer 4841142

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-012
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 31.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen