RM-FCR-0350-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24010 21
EAN / GTIN 7291075397383
Herstellernummer 1870009

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm