PS BT30 45 M12 MAS1B Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: L24000 427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24000 427
EAN / GTIN 7291075137248
Herstellernummer 4504988

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 18 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30