VDI50 AV-D16-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: L23990 1811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23990 1811
EAN / GTIN 7291075426625
Herstellernummer 4728840

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 81 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 85 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 98 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 70 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 181 mm
  • Schaftlänge (LS) 78 mm