BLP D16-40-100-C16 3-schneidiger 240°-Kugelkopffräser für doppelseitige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 938
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 938
EAN / GTIN 7291075347371
Herstellernummer 3106894

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D160-MFW
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen