HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: L23980 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 75
EAN / GTIN 7291075217971
Herstellernummer 3104699

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 2.756″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.756″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen