SDN D100-08-32-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23980 3026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 3026
EAN / GTIN 7291075096149
Herstellernummer 3100986

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 24 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 24 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen