SDN D125-1723-40-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 3013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 3013
EAN / GTIN 7291075327168
Herstellernummer 3106869

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 126 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 126 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen