HTP D.62-2-L4.5-C.62-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 2970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2970
EAN / GTIN 7291075290066
Herstellernummer 3105870

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.098″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen