HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme mit HM390 TPKT 1003 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: L23980 2900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2900
EAN / GTIN 7291075336924
Herstellernummer 3107045

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.96″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.96″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.787″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 1.1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen