PH D1.50-H035-W1.25-13 Hochproduktive Zentrierspitzen mit PLHT 1305-PDX-Einsätzen

Artikel-Nr.: L23980 2025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie PLUNGER
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2025
EAN / GTIN 7291075162585
Herstellernummer 3102909

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.94″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 6.72″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 1
  • Funktionslänge (LF): 4.43″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.72″
  • Aufnahmeschaft: Weldon