ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: L23980 1805
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1805
EAN / GTIN 7291075233018
Herstellernummer 3105170

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.03″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.03″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.03″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen