FF FW D4.00-1.50-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: L23980 1568
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1568
EAN / GTIN 7291075162394
Herstellernummer 3193253

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.11″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.18″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.11″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen