S890 ESZ D25-3-MMT15-R08 Endmills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikel-Nr.: L23980 1116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1116
EAN / GTIN 7291075483710
Herstellernummer 3424322

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 42 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SZMU 0804...
  • Gesamtlänge (OAL) 42 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 0 Degrees